Eriks
LISTA

LISTA Werkbank-opbouw houderlijst 1500/54.5

  • ERIKS:12966397
  • Fabrikant:7612269050325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Strip met opstaande (werkbankopbouw), RAL 5012 lichtblauw

•    Uitvoering
Toepassing: voor magazijnbakjes,
kan zonder schroeven in de dragerkolom worden gehangen.
Draagvermogen: max. 15 kg.

Opslaan in lijst

€ 60,77/ stukexcl. btw

€ 73,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1500 mm
Kleur
Blauw