Eriks
LISTA

LISTA Werkbank-opbouw draagzuil grijs links 350mm

  • ERIKS:12966327
  • Fabrikant:7612269046120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dragerkolom (werkbankopbouw), RAL 7035 lichtgrijs

•    Uitvoering
Toepassing: voor montage op werkbankbladen.
Perforatiegaten: vierkant.
Verdeling: 50 mm.
Draagvermogen: max. 100 kg.

Opslaan in lijst

€ 79,94/ stukexcl. btw

€ 96,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Hoogte
350 mm
Kleur
Grijs