Eriks
LISTA

LISTA Werkbank-opbouw draagzuil grijs links 1400mm

  • ERIKS:12966344
  • Fabrikant:7612269047752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dragerkolom (werkbankopbouw), RAL 7035 lichtgrijs

•    Uitvoering
Toepassing: voor montage op werkbankbladen.
Perforatiegaten: vierkant.
Verdeling: 50 mm.
Draagvermogen: max. 100 kg.

Opslaan in lijst

€ 112,04/ stukexcl. btw

€ 135,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Hoogte
1400 mm
Kleur
Grijs