Eriks
LISTA

LISTA Werkbank grijs 3 schuifladen 2000 - 850x2000x800 - 75kg - beuken werkblad

  • ERIKS:11887596
  • Fabrikant:7612269002126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.315,46/ stukexcl. btw

€ 1.591,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
2000 mm
Hoogte
850 mm
Diepte
800 mm
Ladenblok
Ja
Draaglast
75 kg
Kleur
Grijs
Aantal lades
3