Eriks
LISTA

LISTA Werkbank grijs 2 ladenkasten 2000 - 850x2000x800 - 5/4 laden 75kg-beuk

  • ERIKS:11887624
  • Fabrikant:7612269002409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.455,31/ stukexcl. btw

€ 2.970,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
2000 mm
Hoogte
850 mm
Diepte
800 mm
Ladenblok
Ja
Draaglast
75 kg
Kleur
Grijs
Aantal lades
4