Eriks
LISTA

LISTA Werkbank grijs 1 ladenkast 2000 - 850x2000x800 - 5 laden 75kg - beuken werkblad

  • ERIKS:11887620
  • Fabrikant:7612269002287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.602,12/ stukexcl. btw

€ 1.938,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
2000 mm
Hoogte
850 mm
Diepte
800 mm
Ladenblok
Ja
Draaglast
75 kg
Kleur
Grijs
Aantal lades
5