Eriks
LISTA

LISTA Werkbank 1500x700x840mm multiplex40,3SL,blauw

  • ERIKS:12966537
  • Fabrikant:7612269045482
Image 1
Werkbank, lengte 1500/2000 mm, diepte 700 mm, 2 poten, 1 plaat, 3 laden

•    Uitvoering
Werkblad: van multiplex, 40 mm dik.
Schuifladekast: kan rechts of links gemonteerd worden.
•    Belasting
Lengte 1500 mm: 600 kg.
Lengte 2000 mm: 360 kg.
•    Schuifladekast
Hangend, BxDxH 564x572x383 mm (27x27 E).
Schuiflade: 100 % uittrekbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.230,98/ stukexcl. btw

€ 1.489,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1500 mm
Hoogte
840 mm
Diepte
700 mm
Kleur
Blauw
Aantal lades
3
Materiaal
Multiplex