• Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.
€ 1.359,97/ stukexcl. btw
€ 1.645,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 717 mm |
Diepte | 725 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7,035 |
Type sluiting | Cilinder |
Aantal lades | 6 |
Draaglast | 75 kg |