Eriks
LISTA

LISTA Schuifladenkast 75 hoogte 1000mm, 10 laden 50mm / 2x75mm / 7x100mm blauw

  • ERIKS:11887490
  • Fabrikant:7612269000955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladekast 36x36 E, hoogte 1000 mm, met 10 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 1.806,71/ stukexcl. btw

€ 2.186,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
717 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
10
Draaglast
75 kg