Eriks
LISTA

LISTA Schuifladenkast 75 H705, 4 laden 50mm 2x100mm 200mm grijs

  • ERIKS:11887417
  • Fabrikant:7612269000603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladekast 27x36 E, verrijdbaar, hoogte 723 mm, met 4 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x725 mm (27x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x459 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Standaard met:
1x afrolrand, 4-zijdig incl. geribbelde mat.
1x schuifstang.
1x rollendragerpaar met nylonrol, Ø 100 mm, max. draagvermogen 400 kg.
Schuifladen met afzonderlijke vergrendeling rechts.

Opslaan in lijst

€ 1.121,88/ stukexcl. btw

€ 1.357,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
723 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
4