Eriks
LISTA

LISTA Schuifladenkast 200, 8 laden H: 1000mm 50mm / 2x75mm / 100mm / 150mm grijs

  • ERIKS:11887688
  • Fabrikant:7612269001600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladekast 36x36 E, hoogte 1000 mm, met 8 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 1.857,98/ stukexcl. btw

€ 2.248,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
717 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
8
Draaglast
200 kg