Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 75kg-54x27E-FH50mm-blauw - Standaard uitvoering

  • ERIKS:12679903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,26/ stukexcl. btw

€ 190,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
918 mm
Diepte
459 mm
Hoogte
32.5 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Draaglast
75 kg