Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 75kg-36x27E-FH100mm-blauw - Standaard uitvoering

  • ERIKS:12679840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,44/ stukexcl. btw

€ 174,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
612 mm
Diepte
459 mm
Hoogte
82.5 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Draaglast
75 kg