Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 54x36E 75kg, fronthoogte 200, R5012

  • ERIKS:12590785
  • Fabrikant:7612269042900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladen voor kastmodule 54x36 E, draagvermogen 75 kg, lichtblauw

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 918x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.
Opslaan in lijst

€ 239,61/ stukexcl. btw

€ 289,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
918 mm
Diepte
612 mm
Hoogte
200 mm
RAL-nummer
5012
Draaglast
75 kg