Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 54x36E 75kg, fronthoogte 150, R5012

  • ERIKS:12966288
  • Fabrikant:7612269042894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladen voor kastmodule 54x36 E, draagvermogen 75 kg, lichtblauw

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 918x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.
Opslaan in lijst

€ 227,20/ stukexcl. btw

€ 274,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
918 mm
Diepte
612 mm
Hoogte
150 mm
RAL-nummer
5012
Draaglast
75 kg