• Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 918x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Draagvermogen van schuifladen: 200 kg.
€ 258,39/ stukexcl. btw
€ 312,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 918 mm |
Diepte | 612 mm |
Hoogte | 57.5 mm |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7,035 |
Draaglast | 200 kg |
Draaglast | 200 kg |