Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 54x36E,200kg fronthoogte150mm grijs

  • ERIKS:12679921
  • Fabrikant:7612269025408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladen voor kastmodule 54x36 E, draagvermogen 200 kg, lichtgrijs

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 918x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Draagvermogen van schuifladen: 200 kg.



•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 918x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.
Opslaan in lijst

€ 273,63/ stukexcl. btw

€ 331,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
918 mm
Diepte
612 mm
Hoogte
132.5 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Draaglast
200 kg
Draaglast
200 kg