• Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Draagvermogen van schuifladen: 200 kg.
€ 207,02/ stukexcl. btw
€ 250,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 612 mm |
Diepte | 612 mm |
Hoogte | 107.5 mm |
Kleur | Blauw |
RAL-nummer | 5,012 |
Draaglast | 200 kg |
Draaglast | 200 kg |