Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 200kg-78x36E-FH250mm-blauw - Standaard uitvoering

  • ERIKS:12679958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 390,51/ stukexcl. btw

€ 472,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1326 mm
Diepte
612 mm
Hoogte
232.5 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Draaglast
200 kg