Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 200kg-78x36E-FH150mm-blauw - Standaard uitvoering

  • ERIKS:12679954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,99/ stukexcl. btw

€ 457,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1326 mm
Diepte
612 mm
Hoogte
132.5 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Draaglast
200 kg