Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 200kg-54x27E-FH75mm-grijs - Standaard uitvoering

  • ERIKS:12679906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,20/ stukexcl. btw

€ 274,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
918 mm
Diepte
459 mm
Hoogte
57.5 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Draaglast
200 kg