Eriks
LISTA

LISTA Schuiflade 200kg-54x27E-FH100mm-blauw - Standaard uitvoering

  • ERIKS:12679907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,38/ stukexcl. btw

€ 286,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
918 mm
Diepte
459 mm
Hoogte
82.5 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Draaglast
200 kg