Eriks
LISTA

LISTA NC-opslagsysteem om zelf te boren 535 rood

  • ERIKS:12966287
  • Fabrikant:7612269042795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zelftappende gereedschaphouder

•    Naar believen combineren
Bij dit systeem zijn verschillende uitvoeringen voor het
uiteenlopende gereedschap leverbaar, die naar believen gemonteerd kunnen worden.
•    Uitvoering
Materiaal: kwalitatief hoogwaardig kunststof.
Kleur: rood.
•    Toepassing
De houders worden vastgeschroefd of met behulp van de snelsluiting bevestigd.

Opslaan in lijst

€ 72,06/ stukexcl. btw

€ 87,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
535 mm
Diepte
138 mm
Hoogte
20 mm
Kleur
Rood