Eriks
LISTA

LISTA NC-opslagsysteem inzetframe 5427E

  • ERIKS:12605638
  • Fabrikant:7612269049541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
inzetframes voor laden

•    Uitvoering
Voor de opname van alle soorten gereedschaphouders.
Per inzetframe is een framedragerpaar nodig.
Materiaal: plaatstaal
Kleur: NCS S 4502-B grijs.
•    Leveringsomvang
Met schroefmateriaal.
Zonder framedragerpaar.

Opslaan in lijst

€ 98,41/ stukexcl. btw

€ 119,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
890 mm
Diepte
447 mm
Hoogte
64 mm
RAL-nummer
NCS S 4502-B