Eriks
LISTA

LISTA NC-opslagsysteem houder ISO-SK 40 rood

  • ERIKS:12966487
  • Fabrikant:7612269042535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschaphouder ISO-SK

•    Naar believen combineren
Bij dit systeem zijn verschillende uitvoeringen voor het
uiteenlopende gereedschap leverbaar, die naar believen gemonteerd kunnen worden.
•    Uitvoering
Materiaal: kwalitatief hoogwaardig kunststof.
Kleur: rood.
•    Toepassing
De houders worden vastgeschroefd of met behulp van de snelsluiting bevestigd.

Opslaan in lijst

€ 7,27/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
656 mm
Hoogte
605 mm
Kleur
Rood