Eriks
LISTA

LISTA Ladenstelling M251/2200 7 laden AF R7035/R5012

  • ERIKS:12966468
  • Fabrikant:7612269014525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schuifladestelling (H 2200 mm) met 3 universele/2 verstelbare legborden, 7 laden (1x 50/75/100/125/150 mm, 2x 200 mm), 1 achter-/2 zijwanden

•    Veel opbergruimte
Op een gering oppervlak door een efficiënt gebruik van de stellingsegmenten en -hoogten.
Per stellingsegment is de opslag van gereedschap, kleine onderdelen in laden en grote, zware onderdelen in de open vakken mogelijk.
•    Massieve en stabiele plaatstaalconstructie
Oppervlak slag- en slijtvast gecoat met milieuvriendelijke poedercoating.
•    Schuifladen
Differentiaal uittrekbaar. Geleiding zonder traverse.
Volledig uittrekbaar.
Nuttig oppervlak: BxD 918x612 mm.
Draagvermogen: 75/200 kg.
Afzonderlijke ladeblokkering voor ingebouwde schuifladen: standaard.
•    Uittrekbare legborden
volledig uittrekbaar.
Draagvermogen: 75/200 kg.
In hoogte verstelbaar: in 25-mm-raster.
•    Universele legborden
Draagvermogen: 250 kg.
Worden vastgeschroefd aan het kolomframe.
•    Verstelbare legborden
Draagvermogen: 200 kg.
Nuttige afmetingen: BxD 970x701 mm.
Worden met dragers in het kolomframe gehangen en
kunnen in hoogte worden versteld.
•    Standaardsluiting: Key Lock met verwisselbare cilinder
Code Lock op aanvraag verkrijgbaar.
•    LISTA-eenheden: 54x36 E.
•    Uitvoering
3 universele legborden.
2 verstelbare legborden.
7 laden, hoogte 50/75/100/125/150/2x 200 mm.
1 achterwand.
2 zijwanden (alleen bij basiselement).
Opslaan in lijst

€ 3.612,60/ stukexcl. btw

€ 4.371,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1020 mm
Diepte
706 mm
Hoogte
2200 mm