Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast200 grijs metallic hoogte 1000,6SL100/4x150,200

  • ERIKS:12966296
  • Fabrikant:7612269044621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladekast 36x36 E, hoogte 1000 mm, met 6 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 1.834,97/ stukexcl. btw

€ 2.220,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
717 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
RAL-nummer
NCS S 6502-B/7035
Aantal lades
6
Draaglast
200 kg