Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast200 grijs hoogte 1000mm 6 laden 1x100 4x150 1x200

  • ERIKS:11887527
  • Fabrikant:7612269001747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladekast 54x36 E, hoogte 1000 mm, met 6 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 1023x725 mm (54x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 918x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 2.018,06/ stukexcl. btw

€ 2.441,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1023 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
6
Draaglast
200 kg