• Uitvoering
Afmetingen: BxD 1023x725 mm (54x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 918x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.
€ 2.018,06/ stukexcl. btw
€ 2.441,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 1023 mm |
Diepte | 725 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Kleur | Blauw |
RAL-nummer | 5,012 |
Type sluiting | Cilinder |
Aantal lades | 6 |
Draaglast | 200 kg |