Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast SSK 2736E 383, 3 laden

  • ERIKS:12966277
  • Fabrikant:7612269038064
Image 1
Schuifladekast met 3 laden, hoogte 383 mm

•    Uitvoering:
Schuifladekast: hangend, BxD 564x572 mm (27x27 E), BxD 564x725 mm (27x36 E).
Schuiflade: 100 % uittrekbaar.

Opslaan in lijst

€ 767,20/ stukexcl. btw

€ 928,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
383 mm
RAL-nummer
5012
Aantal lades
3