• Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.
€ 2.091,33/ stukexcl. btw
€ 2.530,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 717 mm |
Diepte | 725 mm |
Hoogte | 1000 mm |
RAL-nummer | 7035/5012 |
Aantal lades | 10 |
Draaglast | 75 kg |