Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 75 lg/l H850,6SL2x75/2/100/2X200

  • ERIKS:12966289
  • Fabrikant:7612269044157
Image 1
Schuifladekast 27x27 E, hoogte 850 mm, met 6 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x572 mm (27x27 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x459 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 1.279,83/ stukexcl. btw

€ 1.548,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
572 mm
Hoogte
850 mm
RAL-nummer
7035/5012
Aantal lades
6