• Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x572 mm (27x27 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x459 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Standaard met:
1x afrolrand, 4-zijdig incl. geribbelde mat.
1x schuifstang.
1x rollendragerpaar met nylonrol, Ø 100 mm, max. draagvermogen 400 kg.
Schuifladen met afzonderlijke vergrendeling rechts.
€ 1.209,08/ stukexcl. btw
€ 1.462,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 564 mm |
Diepte | 572 mm |
Hoogte | 890 mm |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7,035 |
Type sluiting | Cilinder |
Aantal lades | 5 |