Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 75 grijs H800,5SL50/2x100/150/300

  • ERIKS:11887393
  • Fabrikant:7612269000368
Image 1
Schuifladekast met 5 laden, hoogte 800 mm

•    Uitvoering:
Schuifladekast: staand, BxD 564x572 mm (27x27 E), BxD 564x725 mm (27x36 E).
Schuiflade: 100 % uittrekbaar.

Opslaan in lijst

€ 1.061,01/ stukexcl. btw

€ 1.283,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
800 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
5