• Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x572 mm (27x27 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x459 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.
€ 1.111,28/ stukexcl. btw
€ 1.344,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LISTA |
Breedte | 564 mm |
Diepte | 572 mm |
Hoogte | 850 mm |
Kleur | Blauw |
RAL-nummer | 5,012 |
Type sluiting | Cilinder |
Aantal lades | 6 |