Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 75 blauw H700,4SL 2x100,1x100/200

  • ERIKS:11887390
  • Fabrikant:7612269000337
Image 1
Schuifladekast met 4 laden, hoogte 800 mm

•    Uitvoering:
Schuifladekast: staand, BxD 564x572 mm (27x27 E), BxD 564x725 mm (27x36 E).
Schuiflade: 100 % uittrekbaar.

Opslaan in lijst

€ 970,98/ stukexcl. btw

€ 1.174,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
800 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
4