Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 54x36E lade 5436E 250/200

  • ERIKS:12487894
  • Fabrikant:7612269025446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladen voor kastmodule 54x36 E, draagvermogen 200 kg, lichtgrijs

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 918x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Draagvermogen van schuifladen: 200 kg.



•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 918x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.
Opslaan in lijst

€ 300,28/ stukexcl. btw

€ 363,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
918 mm
Diepte
612 mm
Hoogte
250 mm
RAL-nummer
7035
Draaglast
200 kg