Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 54x36E H1000mm-8 laden-blauw - Cilinder

  • ERIKS:11887532
  • Fabrikant:7612269001792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladekast 54x36 E, hoogte 1000 mm, met 6 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 1023x725 mm (54x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 918x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 2.447,73/ stukexcl. btw

€ 2.961,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1023 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
8