Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 54x36E behuizing 5436E 1000 R7035

  • ERIKS:12525277
  • Fabrikant:7612269025286
Image 1
Schuifladekast, lege behuizing, 54x36 E, lichtgrijs

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 1023x725 mm (54x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 918x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 669,09/ stukexcl. btw

€ 809,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
1023 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Type sluiting
Cilinder