Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 36x36E lade 100/75kg R7035

  • ERIKS:12605500
  • Fabrikant:7612269024722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladen voor kastmodule 36x36 E, draagvermogen 75 kg, lichtgrijs

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 612x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.
Opslaan in lijst

€ 157,26/ stukexcl. btw

€ 190,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
612 mm
Diepte
612 mm
Hoogte
82.5 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Draaglast
75 kg
Draaglast
75 kg