Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 36x36E H1000mm-6 laden-grijs - Cilinder

  • ERIKS:12680032
  • Fabrikant:7612269027860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladekast 36x36 E, hoogte 1000 mm


•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.
Opslaan in lijst

€ 1.289,27/ stukexcl. btw

€ 1.560,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
717 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
6