Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 36x36E H1000mm-10 laden-blauw - Cilinder

  • ERIKS:11887691
  • Fabrikant:7612269001631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladekast 36x36 E, hoogte 1000 mm, 10 laden
Fronthoogte: 1x50 / 2x75 / 7x100 mm

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.
Opslaan in lijst

€ 2.160,07/ stukexcl. btw

€ 2.613,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
717 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1000 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
10