Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 36x36E behuizing 3636E 1450 R7035

  • ERIKS:12605499
  • Fabrikant:7612269024661
Image 1
Schuifladekast, lege behuizing, 36x36 E, lichtgrijs

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 692,30/ stukexcl. btw

€ 837,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
717 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1450 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Type sluiting
Cilinder