Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 36x36E behuizing 3636E 1150 R5012

  • ERIKS:12680874
  • Fabrikant:7612269049176
Image 1
Schuifladekast, lege behuizing, 36x36 E, lichtblauw

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 717x725 mm (36x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 612x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 624,07/ stukexcl. btw

€ 755,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
717 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
1150 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder