Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 27x36E lade 150/75kg R7035

  • ERIKS:12679819
  • Fabrikant:7612269024401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladen voor kastmodule 27x36 E, draagvermogen 75 kg, lichtgrijs

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 459x612 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.
Opslaan in lijst

€ 155,64/ stukexcl. btw

€ 188,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
459 mm
Diepte
612 mm
Hoogte
132.5 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Draaglast
75 kg
Draaglast
75 kg