Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 27x36E H850mm-7 laden-blauw - Cilinder

  • ERIKS:11887410
  • Fabrikant:7612269000535
Image 1
Schuifladekast 27x36 E, hoogte 850 mm, met 6 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x725 mm (27x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 1.296,39/ stukexcl. btw

€ 1.568,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
850 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
7