Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 27x36E behuizing 2736E 700 R5012

  • ERIKS:12680853
  • Fabrikant:7612269044041
Image 1
Schuifladekast, lege behuizing, 27x36 E, lichtblauw

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x725 mm (27x36 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x612 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 419,98/ stukexcl. btw

€ 508,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
725 mm
Hoogte
700 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Type sluiting
Cilinder