Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 27x27E lade 150/75 R5012

  • ERIKS:12679793
  • Fabrikant:7612269048766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladen voor kastmodule 27x27 E, draagvermogen 75 kg, lichtblauw

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 459x459 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 5012 lichtblauw.
Opslaan in lijst

€ 149,58/ stukexcl. btw

€ 180,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
459 mm
Diepte
459 mm
Hoogte
132.5 mm
Kleur
Blauw
RAL-nummer
5,012
Draaglast
75 kg
Draaglast
75 kg