Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 27x27E lade 100/75 R7035

  • ERIKS:12572554
  • Fabrikant:7612269048599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuifladen voor kastmodule 27x27 E, draagvermogen 75 kg, lichtgrijs

•    Uitvoering
Nuttig schuifladenoppervlak: BXD 459x459 mm.
Volledig uittrekbaar: standaard.
Differentiaal uittrekbaar: geleiding zonder traverse.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs.
Opslaan in lijst

€ 137,27/ stukexcl. btw

€ 166,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
459 mm
Diepte
459 mm
Hoogte
100 mm
RAL-nummer
7035
Draaglast
75 kg