Eriks
LISTA

LISTA Ladenkast 27x27E H850mm-8 laden-grijs - Cilinder

  • ERIKS:11887337
  • Fabrikant:7612269000122
Image 1
Schuifladekast 27x27 E, hoogte 850 mm, met 4 laden

•    Uitvoering
Afmetingen: BxD 564x572 mm (27x27 E).
Nuttig schuifladenoppervlak: BxD 459x459 mm.
Afsluitsysteem: Key Lock, standaardslot met verwisselbare cilinder incl. 2 sleutels en sleutelnummer.
Afzonderlijke ladeblokkering: standaard.

Opslaan in lijst

€ 1.290,13/ stukexcl. btw

€ 1.561,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LISTA
Breedte
564 mm
Diepte
572 mm
Hoogte
850 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7,035
Type sluiting
Cilinder
Aantal lades
8